品番 : EA510ZD-10
品名 : 10- 30mm ベアリング交換セット
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | MK10-30 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマツール(simatool) | <セット内容> | (取り付けツール) ・インパクトリング(24種類) ・インパクトスリーブ(2種類) ・両頭ショックレスハンマー (取り外しツール) ・プーラーボルト(2種類) ・プーラーアーム(5種類) ・固定バー ・スライディングハンマー ・カラー |
| 取り付けツール適用 | 内径:10~30mm | 取り外しツール適用 | ボールベアリング内径:10~30mm(シャフトなしの場合)、内径:10~85mm(シャフトありの場合) |
| ケースサイズ | 440×320×90mm | 総重量 | 7.3kg |
| 用途 | ・プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス ・スクーター・バイクのメンテナンス ・現場メンテナンス用のサービス車両 ・電動モーターのメンテナンス ・ポンプのメンテナンス ・ギアボックスのメンテナンス ・コンベアメンテナンス |
||
| シャフトのないベアリングも取り外せます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
256,800 円(税抜)/ 282,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 17:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
