詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510ZD-1A

品名 : 10- 50mm ベアリング挿入工具セット

仕様

メーカー シマテック(simatec) 型番 FT33
商品名 シマツール(simatool) セット内容 ・インパクトリング(33種類)
・インパクトスリーブ(3種類)
・両頭ショックレスハンマー
適用ベアリング内径 10~50mm 適用ベアリング外径 26~110mm
総重量 4.2kg ケースサイズ 440×320×100mm
材質 インパクトリング:樹脂製
インパクトスリーブ:アルミ製
両頭ショックレスハンマー:ナイロン製
用途 ・プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス
・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス
・現場メンテナンス用のサービス車両
・電動モーターのメンテナンス
・ポンプのメンテナンス
・ギアボックスのメンテナンス
・コンベアメンテナンス
・紙およびプラスチック加工のメンテナンス
ベアリング挿入時の軸受け損傷を最小限にし、素早く作業できます。
ブッシュ・シール・プーリーにも使用可能
追加説明
カタログ価格

145,200 円(税抜)/ 159,720 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/08 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0327ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top