品番 : EA510ZD-2A
品名 : 10-100mm ベアリングプーラーセット
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | BP61 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマツール(simatool) | ||
| <セット内容> | |||
| プーラーボルト(2本) | 大・小 | ||
| プーラーアーム(6種類×各種3本入) | |||
| 固定バー(1本) | |||
| ケースサイズ | 310×230×70mm | 総重量 | 3.2kg |
| 用途 | ・プラントおよび機械工学における一般的な製造およびメンテナンス ・農業機械、公共機械、建設機械のメンテナンス ・電動モーターのメンテナンス ・ポンプのメンテナンス ・ギアボックスのメンテナンス ・資材搬送設備のメンテナンス ・紙およびプラスチック加工のメンテナンス |
||
| 内径10~100mmのボールベアリングに対応。 | |||
| シールを取り外せばシールドタイプにも対応。 | |||
| ベアリングの内輪・外輪の間にアームをロックする新構造のプーラーです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
165,000 円(税抜)/ 181,500 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 03:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0327ページ | ||||
