品番 : EA510ZD-4A
品名 : 55-60mm ベアリング挿入工具セット
仕様
| メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | FT-P |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シマツール(simatool) | <セット内容> | ・インパクトスリーブ×1種類 ・インパクトリング×6種類 ・アダプターリング |
| 適用ベアリング | 内径:55~60mm、外径:90~130mm | ケースサイズ | 340×280×80mm |
| 総重量 | 3.7kg | 用途 | ・一般機械工学 ・電気モーターの生産 ・自動車産業、自動車およびトラック ・建設機械 ・コンベア技術 |
| プレス機を使ってより精度の高い挿入が可能です。 | |||
| 付属のアダプターリングを使って、EA510ZD-1の内径35~50mmのベアリングをプレス機で挿入可能になります。 | |||
| 5tの衝撃に耐えることのできるアルミ製インパクトリング | |||
| 内径55~60mmのベアリング、オイルシールに対応。 | |||
| シールを取り付けるのに必要な力が大幅に軽減されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
98,400 円(税抜)/ 108,240 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
