品番 : EA510ZD-5
品名 : 30-160mm ベアリング取外し工具セット
仕様
メーカー | シマテック(simatec) | 型番 | BP160 |
---|---|---|---|
商品名 | シマツール(simatool) | 適合サイズ | 内径:30~160mm シャフト長:~500mm |
ケースサイズ | 430×380×100mm | 総重量 | 9.1kg |
セット内容 | スピンドル付サポートビーム×1 ボールアダプタ(A7~A12)各2 プルロッド×2 延長用ロッド×2 |
||
ハウジングとシャフトの間に組み込まれたベアリングも取り外すことが可能です。 | |||
コンパクトなケース入りで現場にも簡単に持ち運び可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
176,000 円(税抜)/ 193,600 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/21 00:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | SET | ||
カタログページ | 0338ページ |
拡大