詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510ZE-1A

品名 : 10-30mm ベアリング挿入工具セット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 K-71-L-A
適合サイズ 内径:10~30mm
外径:26~55mm
リング 18個
スリーブ 2本(スリーブヘッド:1個) スリーブ長さ 220mm
スリーブ内径 φ19・32mm ケースサイズ 250×210×70(H)mm
ベアリング内径 φ10~30mm ベアリング外径 φ26~55mm
総重量 5.2kg
小型軽量のミニサイズセットです。
内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。
ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能
ショックレスハンマー付
追加説明
カタログ価格

153,600 円(税抜)/ 168,960 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/01 03:03現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0327ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top