詳細表示

このページのURL:

品番 : EA510ZE-2

品名 : 10-50mm ベアリング挿入工具セット

仕様

メーカー KUKKO(クッコ) 型番 71-L
適合サイズ 内径:10~50mm
外径:26~110mm
リング(耐衝撃樹脂製) 33個
スリーブ(アルミ製) 3本 ケースサイズ 450×350×130mm
総重量 6.34kg スリーブ内径(φmm) 19・32・50
スリーブ長さ(mm) 220
軽作業型
ショックレスハンマー付
野外での作業等持ち運びに便利なライトモデルです。
Oリング・シールによってリングとスリーブは確実に組み立てることができ、それによってベアリングの挿入に必要な力も均一に伝わります。
内径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。
追加説明
カタログ価格

223,000 円(税抜)/ 245,300 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0327ページ

代替品

EA510ZE-2A
  • 品番

    EA510ZE-2A

  • コメント

    変更点:重量、リング材質

ウェブカタログ画像
  • ハンマー

商品動画

資料

仕様
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top