品番 : EA511-2
品名 : フランジセパレーターセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 160-2 |
|---|---|---|---|
| パイプ径 | 250~1200mm | ボルト穴適合爪サイズ | 24~34mm |
| 刃幅 | 40mm | 六角ボルト径 | 27mm |
| 1個重量 | 6kg | 入数 | 2個(1セット) |
| 錆ついたり、ガスケットのこびり付きではずれにくいフランジを傷めずに取り外すことが可能 | |||
| ガスケットの交換、整備作業が早く、安全にパイプの接続・フランジの取り外し作業ができます | |||
| 爪をフランジのボルト穴にひっかけて、2個を均一に縮め込むようにすると安全です | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
225,200 円(税抜)/ 247,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 06:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0192ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
