詳細表示

このページのURL:

品番 : EA512JB

品名 : ベアリングプーラーセット

仕様

メーカー トップ工業(TOP) 型番 MBP-510
用途 軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に セット内容 ・外輪専用爪×1組
・内、外輪両用爪×1組
・内輪専用爪×1組
・中板×1
・ロックナット×1
・ピン×1組
・押しねじ(六角サイズ:14mm)×1
・スライドハンマ×1
・スライドバー×1
・コンビネーションレンチ×1
爪のベアリング適用範囲 外輪専用爪(外径:32~40mm)
内・外輪両用爪(内径:20~45mm、外径:42~60mm)
内輪専用爪(内径:12~17mm)
爪部先端厚さ 外輪専用爪:2mm
内・外輪両用爪:7mm
内輪専用爪:4mm
ケースサイズ 320×140×40(H)mm 総重量 2.5kg
使用場所に応じて組み合わせを変え、小径ベアリングを抜き取るシステムプーラーセット
内輪、外輪どちらも可能
押しネジの使用できない場所でも使用可能、芯出しも容易
爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性抜群!
押しネジは30°台形ネジを用い強力
<注意>
・爪先端を確実にベアリングに掛け、ロックナットを遊びがなくなるまで、しっかりと締めてください
・ハンマなどで叩いて衝撃を加えないでください
・割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください
・使用者独自で改造しないでください
・工具の使用目的以外に使用しないでください
追加説明
カタログ価格

36,100 (税抜)/ 39,710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/12/14 15:51現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0329ページ

代替品

EA500BP-90
  • 品番

    EA500BP-90

  • コメント

    仕様確認してください。

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top