品番 : EA512JE
品名 : ステアリングプーラー
仕様
| メーカー | トップ工業(TOP) | 型番 | STP-160 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ステアリング抜きに | 使用範囲 | 32~62mm |
| 押しねじ六角サイズ | 14mm | 重量 | 330g |
| 材質 | 構造用鋼 | ||
| プラスチックハンマーを使わずに確実にステアリングを取り外せます。 | |||
| <注意> ・ハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。 ・割れ、欠け、摩擦、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。 ・使用者独自で改造しないでください。 ・工具の使用目的以外に使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/31 20:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0320ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
