詳細表示

このページのURL:

品番 : EA513M-2

品名 : 時計ゲージ針抜き

腕時計から目覚まし時計、一般の圧力計の針外しに

仕様

適応針軸径 φ0.7・0.9・1.2・1.4mm 幅 34mm
引抜きストローク 2mm 全長 97mm
重量 23g
腕時計から目覚まし時計、一般の圧力計の針外しに
先端のピンが4方向に出ていますので、必要なサイズのピンを選択してから使用してください
追加説明
カタログ価格

24,000 円(税抜)/ 26,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 00:36現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0667ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top