品番 : EA513MA-1
品名 : ミニプーラー
時計やゲージの針を傷付けずに抜くことができます
仕様
| 先端径 | 1.0mm | 引抜ストローク | 15mm |
|---|---|---|---|
| 適応針軸径 | 3・4・5・6mm | サイズ | 20(W)×49(H)mm |
| 最大直径 | 8mm | アーム深さ | 15mm |
| 重量 | 45g | 用途 | ゲージ類の針抜きに |
| <使用方法> 針の軸にプーラーをはめてピン押しスクリューを時計回りに廻しながら下げていくと、プーラーが持ち上がり針を抜くことが出来ます。 |
|||
| 時計の長針と短針を重ね合せ、時計の針の軸の太さにあわせてブレードを選んで差し込んでください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,900 円(税抜)/ 24,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/20 05:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
