品番 : EA513MC
品名 : マイクロプーラーセット
仕様
| メーカー | KUKKO(クッコ) | 型番 | 140-S |
|---|---|---|---|
| 用途 | メーター針やゲージ針の引抜きなどに | アーム深さ | 10mm、15mm、18mm |
| 最大直径 | 10mm、15mm、18mm | フォーク部開き | 2.5mm、3.5mm、5.5mm |
| センターピン | 0.9mm、1.3mm、1.8mm、2.0mm、3.0mm | ケースサイズ | 259(W)×155(D)×63(H)mm |
| 材質 | ドイツ鋼 | 重量 | 625g |
| (+)ドライバー、(-)ドライバー付き | |||
| 扱いやすいコンパクトな形状で、狭いスペースで正確に作業できます。 | |||
| 狭い場所やアクセスしにくい場所に適した細いグリップジョー | |||
| スピンドル先端はマグネットクローズによって簡単に交換できます。 | |||
| Tグリップの一体型フリーモーションピンにより、狭いスペースでスピンドルを片手で快適に締め付けることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,200 円(税抜)/ 25,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/16 06:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0667ページ | ||||
