詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514AJ

品名 : 3本組 ピンチオフプライヤー

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46927
全長×適合ホース径 大:φ25×250mm
中:φ15×180mm
小:φ10×150mm
材質 ナイロン、ファイバーグラス
使用サイズ 大:φ22~60mm、中:φ22~42mm、小:φ11~19mm
全長250・180・150mmのホース用クランププライヤー3本セット
追加説明
カタログ価格

3,650 円(税抜)/ 4,015 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/20 06:07現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0305ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top