品番 : EA514BA-20
品名 : 135mm バッテリーフィラー
流量調整メンテナンスに最適です
仕様
バッテリーの吸入・補充の液量調整やブレーキフルード交換時のフルードカップからの古いフルード抜き取りに。その他各種フルードに使用可能な液量調整ツールです。 | |||
材質 | 本体:ラバー、ノズル:プラスチック | ノズルサイズ | φ10×135mm |
---|---|---|---|
本体サイズ | φ68(最後部)×105mm | 重量 | 80g |
※一時的に液体を移し変えるツールです。 | |||
※液体を本品に保存したりしないで下さい。 | |||
※使用後は洗浄して下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 40 (2024/04/30 00:27現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0293ページ |
代替品
|