詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BA-32

品名 : 165mm バッテリーターミナル・スプレッダー&クリーナー

仕様

メーカー LANG TOOLS(ラングツール) 全長 165mm
先端幅 9×7mm 重量(g) 276
材質 ヘッド(トップ部):亜鉛合金
ハンドル:構造用合金鋼
グリップ:ビニール
バッテリーターミナルを広げ綺麗にします。
追加説明
カタログ価格

3,350 円(税抜)/ 3,685 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 11:12現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0286ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top