品番 : EA514BA-36
品名 : 5/16"x10mm バッテリーターミナルレンチ
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | 差込サイズ | 5/16”×10mm |
|---|---|---|---|
| 全長 | 247mm | 重量(g) | 140 |
| 六角タイプ | |||
| ラチェット切替式 | |||
| 5/16”側面端子の取り外し、取り付けに使用します。 | |||
| 10mmバッテリー端子と固定ファスナーの取り外し/取り付けに使用します。 | |||
| ソケットは10mm端子を最大限に保持でき、ほとんどの5/16”側面端子にアクセスできるスペースを確保します。 | |||
| 余分な長さ(9-3/4”)により、凹んだ端子に簡単にアクセスできます。 | |||
| ビニールグリップが絶縁し、アーク放電を防止します。 | |||
| ラチェット操作でバッテリーターミナルボルトの外しが楽に行えます。 | |||
| 5/16”側面端子の取り外し、取り付けに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,280 円(税抜)/ 4,708 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 11:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
