品番 : EA514BB-11
品名 : 250mm バッテリーリフター
仕様
| 最大開口 | 250mm | 全長 | 365×170mm |
|---|---|---|---|
| 爪幅 | 25mm | 爪厚さ | 4mm |
| 材質 | スチール | 重量 | 約720g |
| ノコギリ状の爪で滑ることなくバッテリーを掴みます。 | |||
| スプリング効果のあるハンドルでバッテリーをしっかり保持します。 | |||
| オートバイ用からボート用まで、ほぼすべてのバッテリーに使用できます。 | |||
| バッテリー重心のリブに掛けて下さい。 | |||
| ※最大開口(250mm)まで広げない程度で使用してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,490 円(税抜)/ 6,039 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/23 11:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 丁 | ||
| カタログページ | 0286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
