詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BB-14

品名 : 110-185mm バッテリーリフター

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46370
適応バッテリーサイズ 110~185mm 材質 スチール
重量 500g 本体サイズ 240×83×245mm
ゴムパット付き
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 226

(2026/11/23 11:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0286ページ
メイン画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top