品番 : EA514BB-1A
品名 : バッテリーブラシ
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | 45651 |
|---|---|---|---|
| ポスト穴径 | φ17mm | 収納サイズ | 55×85mm |
| 外(凸)側ブラシ長さ(mm) | 25 | 外(凸)側ブラシ径(Φmm) | 15 |
| 内(凹)側ブラシ深さ(mm) | 20 | 内(凹)側ブラシ径(Φmm) | 17 |
| セット時全長(mm) | 約85 | セット時全径(mm) | 約55 |
| 重量(g) | 65 | 材質 | 本体:プラスチック |
| バッテリーの端子や、ターミナル、ケーブルクランプの汚れや腐食を取り除きます |
|||
| バッテリーの端子にかぶせて使うカップ型のブラシと、ターミナル、ケーブルクランプなどを掃除する外側ブラシです |
|||
| カップ型のブラシは、コンパクトカー、普通車、農機、機械等の細端子に使用可能です |
|||
| 細端子・B端子(テーパー)に対応しています |
|||
| ※カップ型のブラシは太端子には使えません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/09/25 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0286ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
