詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BB-2

品名 : バッテリーブラシ

バッテリーターミナルとケーブルクランプの汚れや腐食の掃除に。

仕様

ポスト穴径 φ14mm ブラシ長 30mm
収納サイズ 45×95mm 材質 耐衝撃性プラスチック
外部ブラシはケーブルクランプ、内部ブラシは端子ポストの掃除に最適。
洗浄液の中でも劣化しにくい、高耐衝撃性プラスチック製ケース。
追加説明
カタログ価格

2,350 円(税抜)/ 2,585 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/09/26 19:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0286ページ
ウェブカタログ画像
  • 外部ブラシはケーブルクランプの掃除に。
  • 内部ブラシは端子ポストの掃除に最適。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top