詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BB-51

品名 : 24mm/30mm NOxセンサーソケットセット

仕様

用途 NOXセンサーの脱着作業に。 差込角 1/2”DR(12.7mm)
サイズ 24mm
30mm
全長 サイズ24mm:83mm
サイズ30mm:87mm
材質 スチール
NOxおよび煤(すす)センサーに容易にアクセス可能。
ソケットの両面が6角タイプ・12角タイプになっています。
差込角が1/2”DR(12.7mm)のラチェットハンドル等と組み合わせて使用できます。
追加説明
カタログ価格

12,400 円(税抜)/ 13,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/12 14:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0310ページ
ウェブカタログ画像
  • NOxおよび煤(すす)センサーに容易にアクセス可能

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top