詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BC

品名 : スパークプラグスレッドチェザー

カタログ訂正

25/11/27 ●3/4”スパークプラグソケットと組み合わせて使用してください。(No.56,57 1157)

仕様

適用ねじ 14mm・18mm 全長 65.5mm
重量 170g
スパークプラグのねじ山をきれいに修正できます。
3/4”スパークプラグソケットと組み合わせて使用してください。
追加説明
カタログ価格

2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 04:28現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0306ページ
ウェブカタログ画像
  • スパークプラグのねじ山をきれいに修正できます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top