品番 : EA514BC-20
品名 : スパークプラグレンチセット
仕様
メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATB34P16 |
---|---|---|---|
差込角 | 3/8”、1/2” | (3/8”)デジタルトルクレンチ | 12~60N・m |
(3/8”)プラグレンチ(6角) | 13・14・18・20.8mm | (3/8”)プラグレンチ(12角) | 14mm |
(3/8”)薄肉プラグレンチ(6角) | 16mm | (3/8”)クイックスピンナー | φ36×31mm |
(3/8”)首振りエクステンションバー | 50mm | (3/8”)エクステンションバー | 150mm |
(3/8”)ユニバーサルジョイント | 45mm | (3/8”)ディープソケット(6角) | 8・10mm |
(1/2”)プラグレンチ(6角) | 19mm | 早回しアダプター | 凹3/8”×凸1/2” |
豚毛エンジンブラシ | 200mm | ||
自動車から一般産業、農林機、船外機まで幅広い車両・エンジンに対応します。 | |||
BMWなど欧州車の一部に採用されている十二角のプラグにも対応。 | |||
狭小作業で時間のかかる水平方向エンジンのプラグ交換作業時間が短縮できます。 | |||
デジタルトルクレンチで締め過ぎによるプラグ破損を防止します。 | |||
ケース付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
76,500 円(税抜)/ 84,150 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/20 23:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0310ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)