品番 : EA514BD-10
品名 : ねじ修正キット(スパークプラグシリンダー用)
タップでねじ山を作り、インサートをねじ込み、アルミ製のプラグねじ込み部を修正することができます
仕様
| 適合プラグねじ | 14mm(アルミヘッド専用) | インサートねじ長(4種類) | 9.5、11.1、12.7、19.0mm |
|---|---|---|---|
| インサートねじサイズ | 内側ねじ:14mm×P1.25、 外側ねじ:5/8-18×P1.25 |
タップ六角サイズ | 5/8”(15.9mm) |
| タップ全長 | 71.5mm(タップ部42mm) | 総重量 | 100g |
| 材質 | スチール | ||
| タップでねじ山を作り、インサートをねじ込み、アルミ製のプラグねじ込み部を修正することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,130 円(税抜)/ 3,443 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/09 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0306ページ | ||||
