詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BF-1

品名 : コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)

仕様

メーカー 東洋テック 型番 G-1C
ゲージ径 60mm 測定範囲 0~2.5MPa
最小目盛 0.1MPa 全長 220mm
付属品 ・14mmゴム(予備2個)
・Vゴム(1個)
ケース 材質:メタル
サイズ:235×75×45(H)mm
総重量 800g
ガソリンエンジン車用
エンジンルームの比較的広い車両に
アジャストナットを回す事によりテスター先端の14mmゴムを膨張させて密着させるため、一人で測定できます。
(14mmスパークプラグの場合のみ)
14mmスパークプラグ以外の車の場合でも先端部の付属のVゴムに組み替えることで、手押し圧着として使用できます。
追加説明
カタログ価格

37,800 円(税抜)/ 41,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/31 23:40現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0304ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top