品番 : EA514BF-11
品名 : コンプレッションゲージ(ディーゼルエンジン用)
仕様
| メーカー | 東洋テック | 型番 | DJ-9H |
|---|---|---|---|
| ゲージ径 | 75mm | 測定範囲 | 0~7MPa |
| 最小目盛 | 0.2MPa | 全長 | 610mm(ホース使用の場合) |
| 付属品 | ・グロープラグ部接続用アダプター(7種) ・ファイバーパッキン(φ13mm:ホース・テスター接続用×5個) ・ファイバーパッキン(φ14mm:アダプター接続用×5個) |
アダプターサイズ | ・GI-6:M10×1.25 ・GT-3:M10×1.25 ・GT-6:M10×1.25 ・GN-8:M10×1.25 ・GN-10:M10×1.25 ・GM-5:M10×1.25 ・GH-1:M12×1.25 |
| ケース | 材質:メタル サイズ:335×225×55(H)mm |
総重量 | 2,750g |
| ディーゼルエンジン車用 | |||
| グロープラグ部接続用セット | |||
| 自動車整備においてディーゼルエンジン車のコンプレッションを即令するための測定器 | |||
| 乗用車・トラック・バスに適しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
100,500 円(税抜)/ 110,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/09 10:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
