詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BF-12

品名 : コンプレッションゲージ(ディーゼルエンジン用)

仕様

メーカー 東洋テック 型番 DS-9
ゲージ径 75mm 測定範囲 0~7MPa
最小目盛 0.2MPa 全長 610mm(ホース使用の場合)
付属品 ・ノズルホルダー部接続用アダプター(6種)
・L型ジョイント
・ファイバーパッキン(φ13mm:ホース・テスター接続用×5個)
・ファイバーパッキン(φ14mm:アダプター接続用×5個)
アダプターサイズ T-5:M20×1.5
I-13:M24×1.5
M-2:M24×2.0
ケース 材質:メタル
サイズ:370×270×55(H)mm
総重量 5,680g
ディーゼルエンジン車用
ノズルホルダー部接続用セット
自動車整備においてディーゼルエンジン車のコンプレッションを即令するための測定器
中型車に適しています。
追加説明
カタログ価格

105,900 (税抜)/ 116,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/13 05:09現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0304ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top