品番 : EA514BF-50
品名 : ハンディバキュームポンプ
仕様
| メーカー | 東洋テック | 型番 | VP-3H |
|---|---|---|---|
| メーター径 | φ50mm | 最高目盛 | -100kPa(約75cmHg) |
| 最小目盛 | 2kPa | 減圧能力 | 約-80kPa(約60cmHg) |
| 付属品 | ホース(500mm) | ノズル径 | 先端径2.8㎜ |
| 総重量 | 約800g | 主要材質 | 樹脂(ABS)、真鍮、アルミ、ゴム(NBR) |
| 手動によりバキューム圧を発生させる機器 | |||
| 任意の圧力に減圧できるためバキューム圧により動作する装置のメンテナンスには欠かせない機器 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
31,700 円(税抜)/ 34,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/19 05:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
