品番 : EA514BF-6
品名 : コンプレッションゲージ(ガソリンエンジン用)
仕様
| メーカー | 東洋テック | 型番 | GU-53C |
|---|---|---|---|
| ゲージ径 | 60mm | 測定範囲 | 0~2.5MPa |
| 最小目盛 | 0.1MPa | 本体全長 | 170mm |
| ケース | 材質:メタル サイズ:290×165×70(H)mm |
総重量 | 約1.85kg |
| 付属品 | アダプター:10、12、14mmプラグ用(全長400mm) 予備Oリング:10、12、14mm用(各1個) |
||
| ホースアダプターによるスパークプラグ穴へのねじ込み固定式の為、一人での測定の可能です。 | |||
| ねじ込みは手締めのみで工具不要の上、テスター本体との脱着はカプラ式で素早く簡単にセットできます。 | |||
| ホースアダプターの全長が400mmと長く、DOHCなどのスパークプラグが奥まっている場合でも容易にセットできます。 | |||
| 3種類のアダプターが付属している為、2輪車から4輪車のほとんどのレシプロエンジンに使用できます。 | |||
| ※測定後のホースアダプター取り外しは必ず測定器の「リリースバルブ」を押して指針を「0」に戻してから取り外してください | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
61,200 円(税抜)/ 67,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0304ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
