詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BH-50

品名 : シリンダーホーン

カタログ訂正

25/11/28 ●粒度…#80、#180 粗目、中目の2種類です。 (No.56,57 1157)

仕様

セット内容 シリンダーホーン本体
砥石セット(砥石&ワイパー)×2種(粗目#80、中目#180)
クリーニングブラシ
ドレッサー
保管ケース
能力 76.2~108mm
粒度 #80、#180 砥石長 125mm
軸径 12.7mm 全長 270mm
シャフトが自在に動くことで、シリンダーの奥まで簡単に研磨できます。
先端の保護プレートで砥石がシャフトに当るのを防ぎます。
耐久性のある軸径12.7mm(1/2”)のドライバードリルと組み合わせて使用して下さい。
追加説明
カタログ価格

44,400 (税抜)/ 48,840 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/16 10:34現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0316ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(英語)
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top