品番 : EA514BK-1
品名 : 砥石セット(2個組)
仕様
| 粒度 | #240 | 全長 | 28.5mm |
|---|---|---|---|
| 砥石材質 | 酸化アルミニウム | 入数 | 2個 |
| 付属品 | 割ピン(2個) | ||
| EA514BK用替砥石セット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0316ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA514BK : ブレーキシリンダーホーン |
ウェブカタログ画像
拡大
砥石×2、割りピン×2
