詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BP

品名 : プラグねじ付エアーホースアダプター

仕様

ねじサイズ オス:14mm・18mm(プラグ用)
メス:G1/4”(エアーサプライ用)
全長 305mm
重量 120g
バルブスプリング又はバルブステムシールを交換する際に、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使用します。
フレキシブルホース
14mmと18mmの両方のねじ山に対応する2段式プラグねじ付き
追加説明
カタログ価格

4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/09 00:26現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0303ページ
ウェブカタログ画像
  • エア圧を利用して、バルブが燃焼室内に落ちるのを防ぎます。
  • 雄ねじ側をスパークプラグホールに接続し、雌ねじ側をエアーサプライ側に接続して使用します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top