品番 : EA514BS-3
品名 : 3/8"DR シールプーラー
手の届きにくい場所にあるオイルシールやグリスシールの取り外しに最適
仕様
| 差込角 | 3/8” | 全長 | 65mm |
|---|---|---|---|
| 3/8”ラチェットハンドルを使用してください。 | |||
| ほとんどのオイルシールおよびグリスシールに適合する2種類のフック仕様 | |||
| ブレーカーバー(スピンナハンドル)を接続すれば、より深い場所へのリーチや、強力なテコが必要な作業にも対応できます。 | |||
| プーラーの先端が摩耗した場合は、グラインダーで研ぎ直して繰り返し使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/13 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0318ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
