品番 : EA514BW-21A
品名 : 41x200mm シリンダーポリッシャー(大型車用)
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ACP-41FH |
|---|---|---|---|
| ブラシサイズ | φ41×70mm | 全長 | 200mm |
| 六角シャンク | 1/4”(6.35mm) | ブラシ材質 | シリコンカーバイド |
| 鋳物シリンダー用 | |||
| 大型車のホイールシリンダの清掃用ポリッシャです。 | |||
| 六角軸対辺6.35(1/4″)の片頭ビットで端から13mmにチャック用の溝が付いたタイプです。 | |||
| 六角軸でポリッシャを確実に固定できるので、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/14 09:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0320ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
