詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BW-37

品名 : 114mm フレックスホーン(エンジンシリンダー用)

砥石は柔軟性があり、エンジンシリンダーのスラッジ除去をしっかり行います

仕様

粒度 #180程度
砥石は柔軟性があり、エンジンシリンダーのスラッジ除去をしっかり行います。
推奨回転数 500~1,200rpm 軸径 8mm
適合直径 114mm
追加説明
カタログ価格

19,500 円(税抜)/ 21,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 19:31現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0316ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top