詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BX

品名 : スパークプラグブーツプライヤー

取りにくいプラグブーツでも掴むことができます

仕様

爪長 65mm 全長 185mm
取りにくいプラグブーツでもつかむことができます。
オフセットジョーで届きにくいところにもアクセス。
スプリングリターン
クッショングリップ
追加説明
カタログ価格

6,130 (税抜)/ 6,743 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/31 09:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0306ページ

代替品

EA514BX-16
  • 品番

    EA514BX-16

  • コメント

    違い:メーカー・全長等

メイン画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top