詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BY-120

品名 : フューエルラインディスコネクトツールセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー SIGNET(シグネット) 型番 46383
エアコン及びフューエルライン切り離しツールです。
アタッチメントサイズ 1/4”(φ22.5×15mm)、5/16”(φ23×15.5mm、3/8”(φ25×15.5mm)、1/2”(φ26×18.5mm)、5/8”(φ31×19mm)、3/4”(φ34×18.5mm)、7/8”(φ37×19mm) パッケージサイズ 147×114mm
重量(g) 82
追加説明
カタログ価格

1,270 (税抜)/ 1,397 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/08 13:29現在)

商品入数 1 販売単位 ST
ウェブカタログ画像

資料

外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top