詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BY-26

品名 : 3/8"DR/19・22mm フェーエルラインソケットセット

仕様

対辺 19・22mm 差込角 3/8”
全長 98・106mm
燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
3/8”のラチェットやトルクレンチと組み合わせて使用可能。
追加説明
カタログ価格

14,000 円(税抜)/ 15,400 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 04:19現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0310ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top