品番 : EA514BZ-50
品名 : 3/8"DR O2センサー用ソケットセット
仕様
| メーカー | 京都機械工具(KTC) | 型番 | ATD5012 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | O2センサソケット O2センサソケットアタッチメント |
差込角 | 3/8”(9.53㎜) |
| 口径 | 22mm | 二面幅 | 19mm |
| 全長 | ソケット:90mm アタッチメント:58mm |
重量 | 290g |
| 12ポイント | |||
| O2センサソケットとO2センサソケットアタッチメントのセット | |||
| アタッチメントを使用することで障害物を回避することができます。 | |||
| O2センサーに合わせた形状と最適長さに設計。 | |||
| 2種類のドライブ角(差込角9.5sq.と二面幅19mm)を設定し、多くの駆動工具が使用可能 | |||
| 口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用 | |||
| 【パワーフィット形状採用】 ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。 |
|||
| RoHS2対応品(10物質) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 11:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0310ページ | ||||
