詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BZ-56

品名 : 3/8"DRx22mm O2センサーレンチ

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 AD502-22W
差込角 3/8”(9.53㎜) 口径 22mm
全長 55mm
12ポイント
ラチェットハンドルなどに接続して使用します。
狭い場所に最適なショートタイプ
オフセット形状で障害物を回避して作業できます。
口径部には応力の集中を防ぎ、ボルト・ナットにやさしいパワーフィット形状を採用
【パワーフィット形状採用】
ボルト・ナットとの接触を線から面に変え、応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えます。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

7,520 円(税抜)/ 8,272 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 10:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0310ページ
ウェブカタログ画像
  • 単位:㎜

資料

使用写真
  1. IMG
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top