詳細表示

このページのURL:

品番 : EA514BZ-71

品名 : 3/8"DRx19mm 水温センサーソケット

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 B20T-19
差込角 3/8”(9.53㎜) ソケット内径 19mm
ソケット外径 26mm 全長 73㎜
重量 55g
12ポイント
水温センサの脱着専用工具
ラチェットハンドルに接続して使用します。
外径を小さくした薄肉タイプにより、狭いエンジンルーム内での作業に有効です。
トヨタ・日産・マツダ・ホンダ・ダイハツの各社に使用可能。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
カタログ価格

1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/13 10:39現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0308ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top