品番 : EA514EB-21
品名 : ラジエター耐圧テスター
仕様
| メーカー | 東洋テック | 型番 | RC-3B |
|---|---|---|---|
| メーター径 | φ50mm | 最高目盛 | 200kPa |
| 最小目盛 | 10kPa | 加圧能力 | 200kPa |
| 重量 | 1.35kg | 付属品 | ホースアダプター 筒形アダプター |
| フィラーネック形状 | ロック式(ツメ式) 内径:41mm 深さ:19.5mm |
参考適合車種 | 国産中小型トラック 外国車 旧国産小型車 |
| 手動式ポンプにより加圧してラジエーターキャップの加圧バルブの良否判定、および冷却系統の漏れの有無判定が簡単に行えます。 | |||
| 目視点検による漏れ箇所の発見にも役立ちます。 | |||
| 【ご注意】 記載の参考適合車種は参考です。必ずしも適合しない場合がありますのでフィラーネックの形状、寸法をご確認ください。 記載しております内径・深さは現車側のサイズとなっております。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
50,400 円(税抜)/ 55,440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 11:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0308ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
