詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AB-1

品名 : 343mm ステンレス製バール

仕様

全長 343mm 厚さ 3mm
刃幅 40mm 材質 ステンレス(SUS420)
入数 1本
釘抜き用のスロットがあり、テコの原理を利用して釘を抜いたり、固着した板を剥がしたりできます。
先端が鋭く研磨されており、古い塗装の剥離、コーキングの除去、固まった泥や接着剤の削り落としに役立ちます。
追加説明
カタログ価格

2,680 円(税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/10 00:52現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top