詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AD-150

品名 : 1500mm ワーキングバール

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 D-16
全長 1500mm 先端幅 30mm
軸径 26mm 重量 7.6kg
材質 機械構造用炭素鋼
一体鍛造品で丈夫で石や重量物の移動作業に最適な形状です。
先端部は片刃仕様で隙間によく食い込みます。
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/10 19:47現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0338ページ
ウェブカタログ画像
  • A:30mm\nB:28mm\nC:26mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top