品番 : EA519AF-120
品名 : 1200mm カットチゼル
モデルチェンジ内容
26/07/22 先端:赤→青(No.57 857)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | A-10 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 1200mm | 刃幅 | 90mm |
| 軸径 | 25mm | 重量 | 1.8kg |
| 材質 | 機械構造用炭素鋼、鋼管 | ||
| ゴムクリップ付 | |||
| 先部に強力なカットチゼル90mmを、肉厚2mm×25mm径のパイプに装着した強力スクレーパーです。(両刃設計) | |||
| 一般的なケレン棒と比較して頑丈で、先端に高硬度な熱処理を施しているため、よりハードに使用していただけます。 | |||
| ハンドル部は鉄パイプ仕様で軽くて作業性が抜群です。 | |||
| ビル工事、内装工事の取れにくい物の掃除に | |||
| スケールの取り除きに使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,310 円(税抜)/ 6,941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0131ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
