詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AK

品名 : 3本組 ピンチバー

黒色酸化仕上げで錆を防止します

仕様

<セット内容> 3本組
全長:355mm、先端幅:12mm、四角軸:13mm
全長:410mm、先端幅:12mm、四角軸:13mm
全長:510mm、先端幅:23mm、四角軸:19mm
材質 ハイカーボンスチール 重量(g) 1,912
※使用の際は保護メガネをつけて下さい
追加説明
カタログ価格

16,400 (税抜)/ 18,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/17 21:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0336ページ
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top