品番 : EA519AM-13
品名 : 5本組 貫通柄プライバー(カーブ)
力を伝えやすく握りやすいハンマーヘッド付グリップ
仕様
| セット内容 | (全長/先端幅/四角軸/重量) ・203mm/17mm/9.5mm/0.26kg ・305mm/17mm/9.5mm/0.31kg ・432mm/17mm/9.5mm/0.38kg ・635mm/20mm/12.7mm/0.86kg ・787mm/20mm/12.7mm/1.06kg |
||
|---|---|---|---|
| 貫通柄 | |||
| 材質 | スチール(黒色酸化) | ||
| ハンマーヘッド付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
32,500 円(税抜)/ 35,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/31 22:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 0337ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

