詳細表示

このページのURL:

品番 : EA519AM-5

品名 : 3本組 貫通柄プライバー(ストレート・カーブ)

仕様

<セット内容> 3本組
全長:635mm、先端幅:19mm、四角軸:13mm、重量:0.91kg
全長:790mm、先端幅:19mm、四角軸:13mm、重量:1.09kg
全長:920mm、先端幅:23mm、四角軸:16mm、重量:1.84kg
軸長 460・615・735mm ハンドル長 175mm
材質 スチール(黒色酸化)
貫通柄 
ストレート&カーブ刃2本の3本セット
エンドキャップはハンドルを傷つけることなく打て、ショックアブソーバーとしても機能し、手の疲労を軽減します
オイルパン、ベアリング、車軸、燃料噴射器など、あらゆる持ち上げまたはこじ開け用途に最適です
追加説明
カタログ価格

37,900 円(税抜)/ 41,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/31 20:23現在)

商品入数 1 販売単位 SET
カタログページ 0337ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top