品番 : EA519AN-1
品名 : 3本組/127mm ミニプライバー
仕様
| メーカー | LANG TOOLS(ラングツール) | <セット内容> | 3本組(0°、27°、55°) |
|---|---|---|---|
| 全長 | 127mm | 軸径 | 4.7mm |
| 刃幅 | 4.7mm | 材質 | 刃:合金鋼 ハンドル:アセテート |
| 重量 | 25g | 先端形状 | ストレート、ベント(27°・55°) |
| プラスチッククリップ、Oリング、ラバーシール、ワイヤーハーネス等の取り外しに最適。 | |||
| 角度のついたブレードにより狭い場所への作業が可能。 | |||
| 耐食性に優れた黒色酸化仕上げ | |||
| クリップ付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,980 円(税抜)/ 6,578 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0336ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
商品紹介
